Descrizione:
Piattaforma con rivestimento estremamente antiscivolo secondo i requisiti del gruppo di valutazione R13.
Maggiore sicurezza anche con sostanze oleose o addirittura con ghiaccio per un uso in ambiente esterno.
Disponibile come variante standard anche con rivestimento in legno.
Dimensioni della piattaforma 1,70 x 0,60 m.
Carico massimo della piattaforma 300 kg - utilizzabile da due persone.
Soluzione particolarmente compatta per trasporto e magazzinaggio.
Salita in tutta comodità grazie ai pioli in lega leggera profondi 60 mm.
Proprietà:
Altezza di lavoro 2.7 m
Altezza piattaforma 0.7 m
Carico max. 300 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Dimensioni, ripiegata 1,77 m × 0,74 m × 0,17 m
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza 0.74 m
Larghezza della piattaforma 600 mm
Lunghezza 1.77 m
Lunghezza piattaforma 1700 mm
Peso 18 kg
Profondità del gradino 65 mm
Superficie base 2,21 m × 0,74 m