{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | DIN 863 | |
Campo di misura | 0 mm - 25 mm | |
Intervallo di misurazione comparatore ad alta sensibilità | ±0,07 mm | |
Corsa leva tastatrice | 0,01 mm | |
Risoluzione comparatore ad alta sensibilità | 0,001 mm | |
Scala tamburo graduato | 1/50 mm | |
Profondità arco | 15 mm | |
Metrologia | analogico | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Tipo di prodotto | Micrometro per esterni con comparatore e leva tastatrice |
Codice articolo | 422501 0-25 |