Set di fili di misura per filettatura 1,350 mm

Codice art.: 422490 1,350
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 31,90 € /pz.
  • 33,20 € /pz.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
0 pezzi in magazzino
  • Imballaggio: Custodia rigida

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Limite di errore ±1 µm
⌀ Filo 1,35 mm
Per filettatura M14
Per passo della filettatura P 2
Asta di riscontro M a norma DIN 13 foglio 1 15,021 mm
Imballaggio Custodia rigida
Tipo di prodotto Filo di misura per filettature
Per ⌀ stelo 6,35 mm; 6,5 mm; 6,8 mm; 7,5 mm; 8 mm

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 422490 1,350
EAN / GTIN 2050001063564

Descrizione

Esecuzione:

I fili di misura sono temprati e finemente lappati, il supporto in esecuzione cromata opaca. Un anello elastico nel foro di attacco garantisce una posizione sicura e girevole sullo stelo.

Uso:

Per la determinazione del ⌀ dei fianchi delle filettature esterne secondo il metodo dei tre fili, in abbinamento ad un micrometro o ad un banco di misura per lunghezze.

Fornitura:

Un set composto cad. da 1 supporto con 1 filo di misura e 1 supporto con 2 fili di misura in cassetta di plastica.

Nota:

Al momento dell’ordine indicare tassativamente il ⌀ dello stelo del micrometro (6,35 mm / 6,5 mm / 6,8 mm / 7,5 mm / 8,0 mm).