107 Sottostruttura dell'armadio di sicurezza statunitense

Codice art.: 4221560
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Disco reticolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4221560
EAN / GTIN 4059192011789
Codice del produttore 4221560
Numero-L L40080 1694

Descrizione

Esecuzione:

  • Design particolarmente robusto in tubi quadri rivestiti in lamiera
  • Con 3 punti di appoggio per la piastra di misura e 2 viti di supporto regolabili per evitare il ribaltamento
  • 4 piedini regolabili in altezza (M16) con piastre di base in acciaio inox
  • Angoli profilati agli angoli per evitare scivolamenti e collisioni
  • 2 porte con maniglia, con serratura
  • Cassetto con guida a sfera per anta

Descrizione:

  • 107 Base per armadio di sicurezza Us, 630 x 400 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Sottostruttura del mobile con protezione dei bordi
  • Nome del gruppo di prodotti: Strumenti di misura e livellamento
  • Nome del gruppo di prodotti: MarTool
  • Tipo di prodotto: 107 Us

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello