107 G/00 Piano 2000x1000x200mm

Codice art.: 4221508
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Tipo di prodotto Disco reticolare

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4221508
    EAN / GTIN 4059192011598
    Codice del produttore 4221508

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Granito nero duro selezionato a grana fine
    • Stretta disposizione dei cristalli, quindi elevata omogeneità
    • Durezza 6-7 secondo la scala Mohs
    • Superficie di prova lappata con superficie silk-matt, quindi priva di riflessi
    • Assoluta resistenza alla corrosione
    • Animagnetica e non conduttiva
    • Facile spostare gli strumenti di misura e le apparecchiature di prova

    Descrizione:

    107 G Piastra di prova in granito duro
    • Classe di tolleranza 00
    • DIN 876
    • Spessore della piastra in mm: 200
    • Dimensioni della piastra in mm: 2000 x 1000
    • 1200kg

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Nome del prodotto: Piastra di prova in granito duro
    • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
    • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
    • Applicazione:
    • Tipo di prodotto: 107 G

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello