107 G/00 Piano 400x400x60 mm

Codice art.: 4221501
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Disco reticolare

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4221501
EAN / GTIN 4059192011529
Codice del produttore 4221501
Numero-L L40080 2245

Descrizione

Esecuzione:

  • Granito nero duro selezionato a grana fine
  • Stretta disposizione dei cristalli, quindi elevata omogeneità
  • Durezza 6-7 secondo la scala Mohs
  • Superficie di prova lappata con superficie silk-matt, quindi priva di riflessi
  • Assoluta resistenza alla corrosione
  • Animagnetica e non conduttiva
  • Facile spostare gli strumenti di misura e le apparecchiature di prova

Descrizione:

107 G Pannello di prova di granito duro
  • Classe di tolleranza 00
  • DIN 876
  • Spessore della lastra in mm: 60
  • Dimensione della lastra in mm: 400 x 400
  • 29kg

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del prodotto: Piastra di prova in granito duro
  • Nome del gruppo di prodotti: Tavoli di misura, supporti di misura, tester di concentricità
  • Nome del gruppo di prodotti: MarStand
  • Applicazione:
  • Tipo di prodotto: 107 G

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello