MARTOR LAMA TRAPEZOIDALE 42063 , 10 in custodia

Codice art.: 42063.70
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
    Tipo di prodotto Lama

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 42063.70
    EAN / GTIN 4002632915567
    Codice del produttore 42063.70
    Numero-L L60170 822

    Descrizione

    Descrizione:

    LA LAMA TRAPEZOIDALE NR. 42063 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha due taglienti consecutivi per un uso più prolungato. L'ampia smerigliatura facilita il taglio. La lama è lunga 58,4 mm, larga 19 mm e spessa 0,63 mm.

    LA LAMA TRAPEZOIDALE NR. 42063 è disponibile con il numero d'ordine 42063,70 nell'erogatore di lame da 10 pezzi. disponibile.
      Taglia:
      Taglio largo
    • Sfaccettature della lama:
      caratteristiche della lama a 2 pieghe

      :
      lama utilizzabile a 2 vie
    • Materiale di base:
      Acciaio

    Proprietà:

    • Lama trapezoidale a forma di lama
    • Numero di perforazioni per lama: lama a 3 fori
    • Materiale di base: Acciaio
    • Lama in acciaio inox: N.
    • Molatura della lama: Taglio largo
    • Sfaccettature della lama: 2 x
    • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
    • Numero di taglienti: 1
    • Taglienti: 2 volte utilizzabile

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello