Chiavi poligonali da battere

Codice art.: 42050090
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 42050090
EAN / GTIN 4018754024353
Codice del produttore 42050090
Numero-L L60010 4946

Descrizione

Descrizione:

  • DIN 7444
  • Acciaio speciale, acciaio grigio

Proprietà:

  • a: 41,5 mm
  • Lunghezza [mm]: 400 mm
  • Peso: 5180 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 90 mm
  • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 90 mm
  • Larghezza mm (b): 152 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello