Chiavi poligonali da battere

Codice art.: 42050085
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 42050085
EAN / GTIN 4018754024346
Codice del produttore 42050085
Numero-L L60010 4945

Descrizione

Descrizione:

  • DIN 7444
  • Acciaio speciale, acciaio grigio

Proprietà:

  • a: 37 mm
  • Lunghezza [mm]: 360 mm
  • Peso: 3835 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 85 mm
  • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 85 mm
  • Larghezza mm (b): 129 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello