Chiavi poligonali da battere

Codice art.: 42050070
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 42050070
    EAN / GTIN 4018754024315
    Codice del produttore 42050070
    Numero-L L60010 4942

    Descrizione

    Descrizione:

    • DIN 7444
    • Acciaio speciale, acciaio grigio

    Proprietà:

    • a: 33 mm
    • Lunghezza [mm]: 320 mm
    • Peso: 2930 g
    • Larghezza tra le piastre [mm]: 70 mm
    • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 70 mm
    • Larghezza mm (b): 109,5 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello