Chiavi poligonali da battere

Codice art.: 42050050
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 42050050
EAN / GTIN 4018754024223
Codice del produttore 42050050
Numero-L L60010 4939

Descrizione

Descrizione:

  • DIN 7444
  • Acciaio speciale, acciaio grigio

Proprietà:

  • a: 23,5 mm
  • Lunghezza [mm]: 250 mm
  • Peso: 1120 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 50 mm
  • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 50 mm
  • Larghezza mm (b): 80 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello