MARTOR LAMA TRAPEZOIDALE 42045 , 10 in magazzino

Codice art.: 42045.50
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
Tipo di prodotto Lama

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 42045.50
EAN / GTIN 4002632921667
Codice del produttore 42045.50
Numero-L L60170 378

Descrizione

Descrizione:

LA LAMA TRAPEZOIDALE NR. 42045 by MARTOR è una lama di alta qualità in acciaio. È molto affilato e ha due taglienti consecutivi per un uso più prolungato. L'ampia smerigliatura facilita il taglio. La lama è lunga 58,4 mm, larga 19 mm e spessa 0,45 mm.

LA LAMA TRAPEZOIDALE NR. 42045 è disponibile con il numero d'ordine 42045,50 nel caricatore per 10 pezzi. disponibile.
    Taglia:
    Taglio largo
  • Sfaccettature della lama:
    caratteristiche della lama a 2 pieghe

    :
    lama utilizzabile a 2 vie
  • Materiale di base:
    Acciaio

Proprietà:

  • Lama trapezoidale a forma di lama
  • Numero di perforazioni per lama: lama a 3 fori
  • Materiale di base: Acciaio
  • Lama in acciaio inox: N.
  • Molatura della lama: Taglio largo
  • Sfaccettature della lama: 2 x
  • Lama di sicurezza (punte arrotondate): N.
  • Numero di taglienti: 1
  • Taglienti: 2 volte utilizzabile

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello