Chiavi poligonali curve

Codice art.: 42020090
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 42020090
EAN / GTIN 4018754023622
Codice del produttore 42020090
Numero-L L60010 811

Descrizione

Descrizione:

  • senza impugnatura
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • a: 45 mm
  • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
  • Combinabile con n.: 5 1/2 4
  • Altezza mm (h): 63 mm
  • L1: 410 mm
  • L2: 1100 mm
  • Lunghezza [mm]: 410 mm
  • Peso: 5238 g
  • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 90 mm
  • Larghezza mm (b): 140 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello