Chiavi poligonali curve

Codice art.: 42020075
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 42020075
EAN / GTIN 4018754023592
Codice del produttore 42020075
Numero-L L60010 3722

Descrizione

Descrizione:

  • senza impugnatura
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • a: 38 mm
  • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
  • Combinabile con n.: 5 1/2 4
  • Altezza mm (h): 57,6 mm
  • L1: 375 mm
  • L2: 1070 mm
  • Lunghezza [mm]: 378 mm
  • Peso: 2905 g
  • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 75 mm
  • Larghezza mm (b): 110 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello