• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiavi poligonali curve

Codice art.: 42020042
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 42020042
EAN / GTIN 4018754023493
Codice del produttore 42020042
Numero-L L60010 1784

Descrizione

Descrizione:

  • senza impugnatura
  • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

Proprietà:

  • a: 22 mm
  • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
  • Combinabile con n.: 5 1/2 2
  • Altezza mm (h): 39,5 mm
  • L1: 265 mm
  • L2: 750 mm
  • Lunghezza [mm]: 270 mm
  • Peso: 919 g
  • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 42 mm
  • Larghezza mm (b): 62 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello