Chiavi poligonali curve

Codice art.: 42020032
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 42020032
    EAN / GTIN 4018754023424
    Codice del produttore 42020032
    Numero-L L60010 2392

    Descrizione

    Descrizione:

    • senza impugnatura
    • Acciaio al cromo, esecuzione cromata.

    Proprietà:

    • a: 18 mm
    • Lega: Acciaio legato al cromo, cromato
    • Combinabile con n.: 5 1/2 2
    • Altezza mm (h): 34 mm
    • L1: 235 mm
    • L2: 730 mm
    • Lunghezza [mm]: 238 mm
    • Peso: 712 g
    • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 32 mm
    • Larghezza mm (b): 49 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello