Chiavi poligonali da battere

Codice art.: 42010120
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 42010120
EAN / GTIN 4018754023387
Codice del produttore 42010120
Numero-L L60010 6212

Descrizione

Descrizione:

  • Lana d'acciaio STABIL®
;
  • Acciaio al cromo, verniciato verde.

Proprietà:

  • a: 82 mm
  • Lunghezza [mm]: 510 mm
  • Peso: 15308 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 120 mm
  • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 120 mm
  • Larghezza mm (b): 174 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello