Chiavi poligonali da battere

Codice art.: 42010100
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 42010100
EAN / GTIN 4018754023349
Codice del produttore 42010100
Numero-L L60010 6050

Descrizione

Descrizione:

  • Lana d'acciaio STABIL®
;
  • Acciaio al cromo, verniciato verde.

Proprietà:

  • a: 72 mm
  • Lunghezza [mm]: 455 mm
  • Peso: 10224 g
  • Larghezza tra le piastre [mm]: 100 mm
  • Larghezza tra le lamelle 1 [mm]: 100 mm
  • Larghezza mm (b): 137 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello