CHIAVE PER RACCORDI

Codice art.: 42.9/16X5/8
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 42.9/16X5/8
EAN / GTIN 3148511017753
Codice del produttore 42.9/16X5/8
Numero-L L60130 1595

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Chiave aperta a doppio anello, smussata a 15°
  • facilita l'accesso ai dadi
  • cromata, satinata

Proprietà:

  • A [″]: 9/16x5/8
  • B x B1 [mm]: 27.4 x 31.4
  • C x C1 [mm]: 11 x 14
  • E [mm]: 11.0
  • E1 [mm]: 12,5
  • B [mm]: 200
  • L [mm]: 197
  • [g]: 135

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello