CHIAVE PER RACCORDI

Codice art.: 42.5/16X3/8
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 42.5/16X3/8
EAN / GTIN 3148511017609
Codice del produttore 42.5/16X3/8
Numero-L L60130 4023

Descrizione

Descrizione:

  • Spessori del prodotto: Chiave aperta a doppio anello, smussata a 15°
  • facilita l'accesso ai dadi
  • cromata, satinata

Proprietà:

  • A [″″: 5/16x3/8
  • B x B1 [mm]: 17,9 x 19,4
  • C x C1 [mm]: 6 x 7
  • E [mm]: 6,5
  • E1 [mm]: 7,5
  • L [mm]: 140
  • [g]: 55

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello