CHIAVE PER RACCORDI

Codice art.: 42.30X32
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 42.30X32
EAN / GTIN 3148511017302
Codice del produttore 42.30X32
Numero-L L60130 4581

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a doppio anello aperta, smussata a 15°
  • accede facilmente ai dadi
  • cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 30X32
  • B x B1 [mm]: 50,4 x 52,4
  • C x C1 [mm]: 22 x 24
  • E [mm]: 19,5
  • E1 [mm]: 21,0
  • B [mm]: 275
  • L [mm]: 300
  • [g]: 480

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello