CHIAVE PER RACCORDI

Codice art.: 42.3/4X7/8
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 42.3/4X7/8
    EAN / GTIN 3148511017852
    Codice del produttore 42.3/4X7/8
    Numero-L L60130 1601

    Descrizione

    Descrizione:

    • Spessori del prodotto: Chiave aperta a doppio anello, smussata a 15°
    • facilita l'accesso ai dadi
    • cromata, satinata

    Proprietà:

    • A [″″: 3/4x7/8
    • B x B1 [mm]: 33,4 x 38,4
    • C x C1 [mm]: 15 x 17
    • E [mm]: 13,0
    • E1 [mm]: 14,0
    • B [mm]: 220
    • L [mm]: 230
    • [g]: 210

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello