CHIAVE PER RACCORDI

Codice art.: 42.10X12
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 42.10X12
EAN / GTIN 3148511016350
Codice del produttore 42.10X12
Numero-L L60130 4799

Descrizione

Descrizione:

  • Chiave a doppio anello aperta, smussata a 15°
  • accede facilmente ai dadi
  • cromata, satinata

Proprietà:

  • A [mm]: 10X12
  • B x B1 [mm]: 19.4 x 21.4
  • C x C1 [mm]: 7 x 9
  • E [mm]: 8.0
  • E1 [mm]: 8.5
  • B [mm]: 150
  • L [mm]: 154
  • [g]: 65

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello