Scala pedana, due lati

Codice art.: 41963
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Accessibilità bifronte
Tipo di prodotto Scala con piattaforma

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41963
EAN / GTIN 4003866419630
Codice del produttore 41963
Numero-L L90010 1370

Descrizione

Descrizione:

Montaggio semplice e rapido grazie a nuovi elementi di raccordo.
Comoda salita grazie a gradini con una profondità di 200 mm.
Ampia piattaforma 600 x 800 mm.
Dispositivi mobili e sempre pronti all'uso grazie a quattro rotelle elastiche di cui due con dispositivo di bloccaggio.
Massima sicurezza grazie al parapetto per piattaforma su entrambi i lati dell'altezza di 1,00 m Höhe.
Carico massimo 150 kg.

Proprietà:

Altezza di lavoro 3.2 m
Altezza piattaforma 1.2 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia saldato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 240 mm
Larghezza della piattaforma 600 mm
Lunghezza piattaforma 800 mm
Materiale Alluminio
Numero di gradini 5
Numero di gradini incl. piattaforma 2 × 5
Peso 70.1 kg
Profondità del gradino 200 mm
Superficie base 0,87 m × 2,06 m

Nota:

Corrisponde alla norma EN 131-7.

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello