Descrizione:
Montaggio semplice e rapido grazie a nuovi elementi di raccordo.
Comoda salita grazie a gradini con una profondità di 200 mm.
Ampia piattaforma 600 x 800 mm.
Dispositivi mobili e sempre pronti all'uso grazie a quattro rotelle elastiche di cui due con dispositivo di bloccaggio.
Massima sicurezza grazie al parapetto per piattaforma su tre lati dell'altezza di 1,00 m.
Carico massimo 150 kg.
Proprietà:
Altezza di lavoro 2.95 m
Altezza piattaforma 0.96 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia saldato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 240 mm
Larghezza della piattaforma 600 mm
Lunghezza piattaforma 800 mm
Materiale Alluminio
Numero di gradini incl. piattaforma 4
Peso 47.5 kg
Profondità del gradino 200 mm
Superficie base 0,82 m × 1,45 m
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131-7.