Descrizione:
Impiegabile a scelta come scala da appoggio o scala doppia.
Robusto snodo d'acciaio, avvitato ai montanti.
Bloccaggio automatico.
Un elemento di scala con traversa larga per un appoggio sicuro.
Tappi in plastica sostituibili per un appoggio antiscivolo.
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Proprietà:
Altezza di lavoro come scala da appoggio 5.45 m
Altezza di lavoro come scala doppia 3.6 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Larghezza esterna 350 mm
Larghezza traversa 0.9 m
Lunghezza come scala da appoggio 4.7 m
Lunghezza come scala doppia 2.4 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 2 × 8
Numero di pioli 8
Peso 12 kg
Profondità del gradino 30 mm
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.