Descrizione:
Regolazione continua precisa al millimetro, e bloccaggio sicuro di ogni singolo montante mediante manopole.
Dimensioni del montante: 60 x 24 mm.
Pioli e montanti in profilato estruso in lega leggera.
Giunzione piolo-staggio mediante bordatura di qualità ZARGES ad alta resistenza.
Tappi sostituibili in plastica bi-componente per un appoggio antiscivolo e, allo stesso tempo, un solido alloggiamento nel montante
Proprietà:
Campo di regolazione aggiuntivo sulla parte d'appoggio 1.3 m
Carico max. 150 kg
Collegamento tra pioli/gradini e staggia ribordato
Distanza tra pioli/gradini in verticale 265 mm
Lunghezza scala senza prolungamento 1.8 m
Materiale Alluminio
Numero di pioli 2 × 6
Numero di pioli 6
Peso 12.5 kg
Profondità del gradino 30 mm
Nota:
Corrisponde alla norma EN 131, per uso professionale.