Descrizione:
Ingombro ridotto al minimo durante il trasporto e in posizione di riposo.
Gradini in lega leggera scanalati antiscivolo.
Lavoro comodo e sicuro grazie all'ampia superficie d'appoggio (larghezza del gradino 360 mm, profondità del gradino 230 mm).
Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
Estremità dei montanti con terminali in plastica.
Proprietà:
Altezza di lavoro 2.67 m
Altezza piattaforma 0.67 m
Carico max. 150 kg
Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm
Larghezza della piattaforma 360 mm
Larghezza esterna inferiore 0.48 m
Lunghezza piattaforma 230 mm
Numero di gradini incl. piattaforma 3
Peso 6.6 kg
Profondità del gradino 230 mm
Tirante di sicurezza no
Nota:
Corrisponde alla norma EN 14 183.