• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, domani, 25 gennaio, tra le ore 7:00 e le ore 15:00, potrebbero verificarsi delle limitazioni occasionali. Vi chiediamo gentilmente di accettare le nostre scuse per il disagio.

Plazatec P - Pedana 2 gradini

Codice art.: 41920
Price per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Scala di sicurezza richiudibile

Identificazione e classificazione

Codice articolo 41920
EAN / GTIN 4003866419203
Codice del produttore 41920
Numero-L L90010 71
Produttore Zarges GmbH, Zargesstraße 7, 82362 WEILHEIM, Deutschland, www.zarges.com

Descrizione

Descrizione:

Ingombro ridotto al minimo durante il trasporto e in posizione di riposo.
Gradini in lega leggera scanalati antiscivolo.
Lavoro comodo e sicuro grazie all'ampia superficie d'appoggio (larghezza del gradino 360 mm, profondità del gradino 230 mm).
Montanti in profilato estruso in lega leggera per la massima stabilità.
Estremità dei montanti con terminali in plastica.

Proprietà:

Altezza di lavoro 2.45 m
Altezza piattaforma 0.45 m
Carico max. 150 kg
Distanza tra pioli/gradini in verticale 250 mm
Larghezza della piattaforma 360 mm
Larghezza esterna inferiore 0.48 m
Lunghezza piattaforma 230 mm
Numero di gradini incl. piattaforma 2
Peso 3.9 kg
Profondità del gradino 230 mm
Tirante di sicurezza no

Nota:

Corrisponde alla norma EN 14 183.

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello