Esecuzione:
- Filettatura di collegamento per la sostituzione delle teste di misura
- Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
- Sonde da 12 mm rinforzate in metallo duro
- Sonde da 12 mm per misure fino al fondo del foro
- Sonde da 40 mm in alluminio per risparmiare peso
Descrizione:
Micrometri interni digitali autocentranti in set Micromar 44 EWR; Misura di: fori passanti fori ciechi Centraggi ; Classe di protezione IP: IP 52; Interfaccia dati: Digimatic, Opto RS-232C, USB; DIN 863-4; Campo di misura 50 - 100 mm; Risoluzione mm/inch 0.001 / .00005″; La fornitura comprende: Strumento base 44 EWg, Teste di misura 44 Ak, Anelli di riscontro, Batteria, Manuale di istruzioni, Custodia
Proprietà:
- Interfaccia dati: USB A
- Campo di misura: 2 - 4″
- Incremento cifre mm/pollici: 0.001 / .00005″
- Applicazione: ; Fori passanti ; Fori ciechi ; Bordi di centratura ; ;
- Altezza cifre: 8.5 mm
- Limite di errore_µm: 5 µm
Norma:
DIN 863-4