Esecuzione:
- Parti operative e display con finitura cromata opaca antiriflesso
- Mandrino di misura antiruggine, completamente temprato e rettificato
- Azionamento rapido con cricchetto integrato
- Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
- Sonde da 12 mm rinforzate al carburo
- Sonde da 12 mm per misure fino al fondo del foro
- Testa di misura da 40 mm in alluminio per risparmiare peso
Descrizione:
Micrometri per interni autocentranti in set Micromar 44 AS; Misura di: fori passantifori ciechiSpallamenti di centraggio; DIN 863-4; Campo di misura: 20 - 50 mm; Divisione di scala_mm: 0.005 mm; La fornitura comprende: Manuale di istruzioni, Anelli di riscontro, Chiave esagonale, Chiave per la sostituzione delle teste di misura (a partire da 30 mm), Custodia
Proprietà:
- Tipo di calibrazione: con calibrazione Dakks
- Campo di misura: 20 - 50 mm
- Divisioni della scala mm: 0,005
- Limite di errore_µm: 4 µm
Norma:
DIN 863-4