44 Ak testa di misura 16-20 mm per la misurazione a tre punti

Codice art.: 4190334
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4190334
EAN / GTIN 4059192010720
Codice del produttore 4190334
Numero-L L40080 1007

Descrizione

Esecuzione:

  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Sonde da 12 mm rinforzate in metallo duro
  • Sonda da 12 mm per misure fino al fondo del foro
  • Testa di misura da 40 mm in alluminio per risparmiare peso

Descrizione:

  • Testa di misura Micromar 44 Ak 16 - 20mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Micromar
  • Nome del gruppo di prodotti: Micrometri
  • Nome del prodotto: Testa di misura
  • Tipo di prodotto: 44 Ac
  • Campo di misura: 16 - 20 mm
  • Campo di misura: .625 - .775″
  • Dimensione d in mm: 64 mm
  • Dimensione b in mm: 6.5 mm
  • Dimensione c in mm: 4 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello