Testina di misurazione 44 Ak 12-16 mm per misurazione a tre punti

Codice art.: 4190333
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
Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4190333
EAN / GTIN 4059192010713
Codice del produttore 4190333
Numero-L L40080 1006

Descrizione

Esecuzione:

  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Sonde da 12 mm rinforzate in metallo duro
  • Sonda da 12 mm per misure fino al fondo del foro
  • Testa di misura da 40 mm in alluminio per risparmiare peso

Descrizione:

  • Testa di misura Micromar 44 Ak 12 - 16mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Micromar
  • Nome del gruppo di prodotti: Micrometri
  • Nome del prodotto: Testa di misura
  • Tipo di prodotto: 44 Ac
  • Campo di misura: 12 - 16 mm
  • Campo di misura: .4725 - .625″
  • Dimensione d in mm: 64 mm
  • Dimensione b in mm: 6.5 mm
  • Dimensione c in mm: 4 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello