• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

44 Ak testa di misura 6-8 mm per la misurazione a tre punti

Codice art.: 4190330
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
Metrologia analog
Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4190330
EAN / GTIN 4059192010683
Codice del produttore 4190330
Numero-L L40080 1044

Descrizione

Esecuzione:

  • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
  • Sonde da 12 mm rinforzate in metallo duro
  • Sonda da 12 mm per misure fino al fondo del foro
  • Testa di misura da 40 mm in alluminio per risparmiare peso

Descrizione:

  • Testa di misura Micromar 44 Ak 6 - 8 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Micromar
  • Nome del gruppo di prodotti: Micrometri
  • Nome del prodotto: Testa di misura
  • Campo di misura: 6 - 8 mm
  • Tipo di prodotto: 44 Ac
  • Campo di misura: .25 - .3125″
  • Dimensione d in mm: 58 mm
  • Dimensione b in mm: 4 mm
  • Dimensione a in mm: 1.5 mm
  • Dimensione c in mm: 1.5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello