44 Ak testa di misura 150-175 mm per la misurazione a tre punti

Codice art.: 4190046
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
    Metrologia analog
    Tipo di prodotto Micrometro per interni a 2 punte

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4190046
    EAN / GTIN 4059192010485
    Codice del produttore 4190046
    Numero-L L40080 473

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Testa di misura autocentrante con 3 contatti di misura (disposizione 3 x 120°)
    • Sonde da 12 mm rinforzate in metallo duro
    • Sonda da 12 mm per misure fino al fondo del foro
    • Testa di misura da 40 mm in alluminio per risparmiare peso

    Descrizione:

    • Testa di misura Micromar 44 Ak 150 - 175mm

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Nome del gruppo di prodotti: Micromar
    • Nome del gruppo di prodotti: Micrometri
    • Nome del prodotto: Testa di misura
    • Campo di misura: 5.9 - 6.9″
    • Tipo di prodotto: 44 Ac
    • Campo di misura: 150 - 175 mm
    • Dimensione d in mm: 132 mm
    • Dimensione b in mm: 27 mm
    • Dimensione c in mm: 7 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello