{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 200 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm/pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,03 mm | |
Interfaccia | Porta USB; Interfaccia RS232C; Interfaccia USB; Sistema radio i-wi MAHR | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Applicazione radio | Software del produttore | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Lunghezza base di appoggio | 100 mm | |
Sezione trasversale del corsoio | 12 × 3,5 mm | |
Imballaggio | astuccio | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità per scanalature |
Codice articolo | 418759 200 | |
EAN / GTIN | 4059192066147 |