Calibro di profondità digitale IP 67 con uscita dati 200 mm

Codice art.: 418704 200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione

Aggiungi servizio:

  • L’aggiunta di servizi è disponibile solo con JavaScript. Rivolgersi al proprio referente.
  • 4,45 € /pz.
    Nota:

    Nota: la leggibilità della dimensione del carattere può essere influenzata dal numero di caratteri.

    Tempo di lavorazione circa 1-3 giorni lavorativi
  • 9,45 € /pz.
  • 17,00 € /pz.
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
  • Norma: ISO 13385
  • Risoluzione: mm/pollici
  • Interfaccia: Interfaccia RS232C; Interfaccia USB; Porta USB
  • Grado di protezione IP: IP 67
  • Memorizzazione dei valori di misura: Sistema Reference Lock MAHR

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Norma ISO 13385
Intervallo di misurazione 0 mm - 200 mm
Risoluzione 0,01 mm
Risoluzione 0,0005 pollici
Risoluzione mm/pollici
Scostamento di misura E MPE ± 0,03 mm
Interfaccia Interfaccia RS232C; Interfaccia USB; Porta USB
Grado di protezione IP IP 67
Altezza cifre display LCD 8,5 mm
Memorizzazione dei valori di misura Sistema Reference Lock MAHR
Metrologia digitale
Materiale Acciaio legato, INOX
Tutti i componenti temprato
Lunghezza base di appoggio 100 mm
Sezione trasversale del corsoio 12×3,5 mm
Imballaggio astuccio
Alimentazione Funzionamento a batteria
Numero di batterie contenute 1
n. art. batterie / accumulatori in dotazione 081560 CR2032
Tipo di prodotto Calibro di profondità

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 418704 200
EAN / GTIN 4059192064693

Descrizione

Esecuzione:

Sistema di misura moderno, efficiente in termini energetici. Guide di scorrimento lappate. Con preset (preimpostazione misura) utile ad es. per misure distanziali con punta di contatto n. art. 418630. Corsoio con una sottile punta di misura temprata ⌀ 1,5mm, lunghezza 5mm.
Display LCD di facile lettura ed estremamente nitido con cifre alte 8,5 mm.

Funzione:

IP67: protezione contro l’immersione temporanea in acqua e contro la penetrazione di polvere (antipolvere), nonché protezione completa contro il contatto.

Fornitura:

Inclusa 1 batteria n. art. 081560 Dim. CR2032.

Accessori speciali:

Ponti di appoggio supplementari lunghi 300 mm n. art. 418610, Punta di contatto per misura di distanze art. 418630.
Cavo per la trasmissione dati n. art. 498940.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello