{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | ISO 13385 | |
Campo di misura | 0 mm - 300 mm | |
Risoluzione | 0,01 mm | |
Risoluzione | 0,0005 pollici | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Scostamento di misura E MPE | ±0,04 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C; Interfaccia USB; Interfaccia Digimatic | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Altezza cifre display LCD | 8,5 mm | |
Memorizzazione dei valori di misura | Sistema Reference Lock MAHR | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Lunghezza base di appoggio | 150 mm | |
Sezione trasversale del corsoio | 16×4 mm | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità |
Codice articolo | 418702 300 | |
EAN / GTIN | 4059192003456 | |
Codice del produttore | 4126701 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Calibro di profondità digitale IP 67 con uscita dati 300 mm
su richiesta
Articolo non più disponibile
0 pezzi in magazzino
576,00 €
531,00 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
39 pezzi in magazzino
549,59 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
19 pezzi in magazzino
606,51 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
Numero di batterie contenute | 1 | 1 | 1 |
Grado di protezione IP | IP 67 | IP 67 | IP 67 |
Imballaggio | Custodia rigida | Custodia rigida | Custodia rigida |
Materiale | Acciaio inossidabile, INOX | Acciaio legato, INOX | Acciaio legato, INOX |
Metrologia | digitale | digitale | digitale |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 | 081560 CR2032 |
Tipo di prodotto | Calibro di profondità | Calibro di profondità | Calibro di profondità |