Kit retrofit clip-step relax per scaletta / estensione scaletta 6 gradini

Codice art.: 41843
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Codice articolo 41843
EAN / GTIN 4031405418431
Codice del produttore 041843

Descrizione

Descrizione:

  • Posizione comoda: Grazie alla sua speciale geometria, il supporto del gradino ammortizza il bordo anteriore del gradino e aumenta il comfort dell'utente, soprattutto quando si lavora sulla scala per periodi di tempo più lunghi
  • Il comodo supporto nella fase successiva facilita il lavoro e aumenta la sicurezza, poiché i cuscinetti morbidi offrono una presa comoda e sicura
  • il-relax-step-imbottitura-è-disponibile-come-variante-di-molte-scale-step-prestare-attenzione-al-add-on-clip-step-relax-dietro-il-nome-prodotto

Proprietà:

  • Numero di supporti per i piedi nel set: 6
  • Larghezza: 105 mm
  • Altezza: 23 mm
  • Lunghezza: 368 mm
  • Uso del conduttore (DIN EN 131): Professionali
  • Materiale: Plastica
  • Installazione richiesta: Da montare senza attrezzi
  • Antiscivolo: Relax con clip
  • Set per scale con numero di gradini: 8
  • Profondità gradino/gradino: 80 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello