Mobilbox K 424 XC, ca. IM: 750x635x410

Codice art.: 41814
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Mobile si
Ruote integrate si
Tipo di prodotto Cassetta in alluminio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 41814
EAN / GTIN 4003866418145
Codice del produttore 41814
Numero-L L90010 1319

Descrizione

Descrizione:

Solida cassetta mobile nella qualità propria del marchio ZARGES, lunga durata, ausilio affidabile.
Mobilità ottimale grazie alle ruote integrate da 50 mm e alla maniglia di estrazione (N. ordin. 41810-41814) oltre alla seconda maniglia a scomparsa sul lato frontale (N. ordin. 41815).
Estrema silenziosità grazie alle speciali ruote del diametro di 50 mm in poliuretano e poliammide.
Chiusure comfort ZARGES estremamente durevoli con serrature a incastro.
Peso massimo consentito pari a 50 kg a fronte di un peso netto estremamente ridotto.
Autorizzazione UN per il trasporto di merci pericolose possibile dietro sovrapprezzo.
Set di ruote opzionale disponibile nelle misure da 125 mm o nella versione offroad da 220 mm (per casse a partire da un volume di 60 l) per migliori prestazioni anche fuoristrada.
Impilabile in tutta sicurezza grazie agli spigoli di impilamento in plastica antiurto ed elementi inviolabili integrati nel telaio portante. Impilabile anche sulle serie ZARGES K470 ed Eurobox.
Nervature periferiche e angolari per una stabilità di forma aggiuntiva.
Soluzione versatile grazie alla ricca gamma di equipaggiamenti interni che è possibile prevedere.
Protezione da polvere e spruzzi d'acqua grazie alla guarnizione inglobata lungo il perimetro del coperchio.

Proprietà:

Altezza esterna 485 mm
Altezza interna 410 mm
Capacità 195 l
Dimensioni interne L x L x A 750 mm × 635 mm × 410 mm
Larghezza esterna 685 mm
Lunghezza esterna 800 mm
Lunghezza interna 750 mm
Maniglia a 2 componenti
Materiale Alluminio
Max peso lordo autorizzato 35 kg
Peso 12 kg
Peso complessivo massimo 35 kg

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello