{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Normativa | Norma interna | |
Campo di misura | 0 mm - 400 mm | |
Intervallo di misurazione esterno | 0 mm - 320 mm | |
Intervallo di misurazione interno | 42 mm - 400 mm | |
Lettura | 0,01 mm | |
Risoluzione | mm / pollici | |
Limite di errore | 0,03 mm | |
Interfaccia | Interfaccia RS232C.; Porta USB | |
Grado di protezione IP | IP 67 | |
Lunghezza dei becchi | 103 mm | |
⌀ Sfera punta di contatto | 3 mm | |
Metrologia | digitale | |
Materiale | Acciaio legato, INOX | |
Tutti i componenti | temprate | |
Imballaggio | Custodia rigida | |
Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
Numero di batterie contenute | 1 | |
n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
Tipo di prodotto | Calibri a corsoio universali |
Codice articolo | 417700 400 | |
EAN / GTIN | 2050001778031 |