• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Tagliente, P = 14-10 fili / 1 ″ 853-f W

Codice art.: 4176047
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tastatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4176047
EAN / GTIN 4059192009199
Codice del produttore 4176047
Numero-L L40080 1223

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per filettatura, tagliente, Whitworth 55°, passo TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Proprietà:

  • Tipo di filettatura: Whitworth 55 °
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Tipo di inserto di misura: Bordo di taglio
  • Nome del gruppo di prodotti: Marametro
  • Nome del prodotto: Inserti per la misurazione della filettatura
  • Caratteristica della filettatura: Diametro del fianco, filettatura esterna
  • Passo della filettatura in mm (proxy): falso
  • Passo della filettatura in TPI (proxy): falso
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura indicativi
  • Tipo di prodotto: 40 Z
  • Foro di montaggio: 3,5
  • Lunghezza (mm): 15.5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello