Carrellino per lastre

Codice art.: 4176
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
Codice articolo 4176
EAN / GTIN 4017976041766
Codice del produttore 4176
Numero-L L90080 1015

Descrizione

Esecuzione:

assemblato

Descrizione:

Struttura in lamiera di acciaio, verniciata a polvere, blu RAL 5007, superfici interne con rivestimento in feltro. con barra di contatto e di spinta. Ruote con gomme ad aria. Larghezza libera 150 mm.

Proprietà:

Portata totale (kg): 400
Larghezza della pala (mm): 150
Profondità della pala (mm): 500
Lunghezza totale (mm): 500
Larghezza totale (mm): 357
Altezza totale (mm): 905
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 260 x 85

Download & documenti

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello