• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bordo, P = 1,25-2,0 mm 853-f M

Codice art.: 4174002
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
Tipo di prodotto Tastatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4174002
EAN / GTIN 4059192007737
Codice del produttore 4174002
Numero-L L40080 738

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per filettatura, tagliente, metrico 60°, passo mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Tipo di inserto di misura: Bordo di taglio
  • Tipo di filettatura: Metrico 60°
  • Categorie di accessori (eShop): Inserti di misura per diametro del passo, filettatura metrica esterna (60°)
  • Nome del prodotto: Inserti per la misurazione della filettatura
  • Caratteristica della filettatura: Diametro del fianco, filettatura esterna
  • Passo della filettatura in mm (proxy): falso
  • Passo della filettatura in TPI (proxy): falso
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura indicativi
  • Foro di montaggio: 3,5
  • Tipo di prodotto: 852
  • Lunghezza (mm): 15.5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello