Tagliente, P = 10-7 Gg / 1 ″ 852-f UST

Codice art.: 4173820
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
    Tipo di prodotto Tastatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4173820
    EAN / GTIN 4059192007683
    Codice del produttore 4173820
    Numero-L L40080 3211

    Descrizione

    Descrizione:

    • Inserto per calibro, tagliente, UST 60°, passo 10 - 7 TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5mm

    Proprietà:

    • Tipo di filettatura: UST 60°
    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Passo della filettatura in TPI (proxy): vero
    • Tipo di inserto di misura: Bordo di taglio
    • Nome del gruppo di prodotti: Marametro
    • Nome del prodotto: Inserti per la misurazione della filettatura
    • Caratteristica della filettatura: Diametro del fianco, filettatura esterna
    • Passo della filettatura in mm (proxy): falso
    • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura indicativi
    • Foro di montaggio: 3,5
    • Passo della filettatura in TPI: 10 - 7
    • Tipo di prodotto: 852
    • Lunghezza (mm): 15.5 mm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello