Tagliente, P = 32-24 Gg / 1 ″ 852-f UST

Codice art.: 4173816
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tastatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4173816
EAN / GTIN 4059192007645
Codice del produttore 4173816
Numero-L L40080 3207

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto di misurazione del filetto, tagliente, UST 60°, passo 32 - 24 TPI, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Proprietà:

  • Tipo di filettatura: UST 60°
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Passo della filettatura in TPI (proxy): vero
  • Tipo di inserto di misura: Bordo di taglio
  • Nome del gruppo di prodotti: Marametro
  • Nome del prodotto: Inserti per la misurazione della filettatura
  • Caratteristica della filettatura: Diametro del fianco, filettatura esterna
  • Passo della filettatura in mm (proxy): falso
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura indicativi
  • Passo della filettatura in TPI: 32 - 24
  • Foro di montaggio: 3,5
  • Tipo di prodotto: 852
  • Lunghezza (mm): 15.5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello