• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Cono, P=14-10 Gg/1″ 40Z-f 44FZ-f W

Codice art.: 4173447
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Tastatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4173447
EAN / GTIN 4059192007102
Codice del produttore 4173447
Numero-L L40100 431

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per filettatura, conico, Whitworth 55°, passo 14 -10 TPI, L = 15,5mm, ø = 3,5mm

Proprietà:

  • Tipo di filettatura: Whitworth 55 °
  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Passo della filettatura in TPI (proxy): vero
  • Nome del gruppo di prodotti: Micromar
  • Nome del gruppo di prodotti: Micrometri
  • Tipo di inserto di misura: Cono
  • Nome del prodotto: Inserti per la misurazione della filettatura
  • Caratteristica della filettatura: Diametro del fianco, filettatura esterna e interna
  • Passo della filettatura in mm (proxy): falso
  • Tipo di prodotto: 40 Z
  • Foro di montaggio: 3,5
  • Passo della filettatura in TPI: 14 -10
  • Lunghezza (mm): 15.5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello