Capruggine, P=3,5-5,0 mm 40Z-f 852-f 853-f M, m. K.

Codice art.: 4173004KAL
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4173004KAL
EAN / GTIN 4059192006419
Codice del produttore 4173004KAL

Descrizione

Descrizione:

  • Inserto per calibro, tacca di mira, metrico 60°, passo 3,5 - 5 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

Proprietà:

  • Passo della filettatura in mm (proxy): vero
  • Tipo di calibrazione: con calibrazione
  • Nome del gruppo di prodotti: Micromar, Marameter
  • Tipo di filettatura: Metrico 60°
  • Nome del gruppo di prodotti: Micrometri, Strumenti di misura indicatori
  • Categorie di accessori (eShop): Inserti di misura per diametro del passo, filettatura metrica esterna (60°)
  • Tipo di inserto di misura: Mirino posteriore
  • Nome del prodotto: Inserti per la misurazione della filettatura
  • Caratteristica della filettatura: Diametro del fianco, filettatura esterna
  • Passo della filettatura in TPI (proxy): falso
  • Passo della filettatura in mm: 3,5 - 5
  • Foro di montaggio: 3,5
  • Tipo di prodotto: 853
  • Lunghezza (mm): 15.5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello