Inserti di misurazione a sfera/SO (coppia) in HM, 0,5 -7,0 mm

Codice art.: 4170975
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
su richiesta
Disponibile in più di 8 settimane
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
Tipo di prodotto Tastatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 4170975
EAN / GTIN 4059192006365
Codice del produttore 4170975
Numero-L L40080 1564

Descrizione

Esecuzione:

  • Per la misurazione di ingranaggi e per compiti speciali
  • Sfera di misura in metallo duro
  • Con albero cilindrico con anello elastico per il fissaggio nel foro di posizionamento del micrometro o del calibro a scatto indicatore

Descrizione:

Inserto di misura a sfera, misura del diametro della sfera di contatto mm, L = 15,5 mm, ø = 3,5 mm

Proprietà:

  • Tipo di calibrazione: Non calibrato
  • Nome del gruppo di prodotti: Marametro
  • Nome del prodotto: Inserto di misura a sfera
  • Materiale Superficie di misura: Metallo duro
  • Passo della filettatura in mm (proxy): falso
  • Passo della filettatura in TPI (proxy): falso
  • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura indicativi
  • Foro di montaggio: 3,5
  • Diametro sfera di contatto di misura Dimensione intermedia: 0,5 - 7,0 mm
  • Lunghezza (mm): 15.5 mm
  • Tolleranza di produzione +/-: 2 µm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello