Inserto di misurazione a sfera da 2,5 mm in metallo duro

Codice art.: 4170556
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
    Tipo di prodotto Tastatore

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 4170556
    EAN / GTIN 4059192006051
    Codice del produttore 4170556
    Numero-L L40100 203

    Descrizione

    Esecuzione:

    • Per la misurazione di ingranaggi e per compiti speciali
    • Sfera di misura in metallo duro
    • Con albero cilindrico con anello elastico per il fissaggio nel foro di posizionamento del micrometro o del calibro a scatto indicatore

    Descrizione:

    • Inserto di misura a sfera, sfera di contatto di misura diametro mm 2,5 mm , L = 15,5mm, ø = 3,5 mm

    Proprietà:

    • Tipo di calibrazione: Non calibrato
    • Nome del gruppo di prodotti: Marametro
    • Nome del prodotto: Inserto di misura a sfera
    • Materiale Superficie di misura: Metallo duro
    • Passo della filettatura in mm (proxy): falso
    • Passo della filettatura in TPI (proxy): falso
    • Nome del gruppo di prodotti: Dispositivi di misura indicativi
    • Foro di montaggio: 3,5
    • Lunghezza (mm): 15.5 mm
    • Dimensione H: 7 mm
    • Dimensione h in mm: 7 mm
    • Dimensione d in mm: 2.5 mm
    • Diametro sfera di contatto di misura mm: 2.5 mm
    • Tolleranza di produzione +/-: 2 µm

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello